Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 9S20K B 6 x 22 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 9S20K B 6 x 22 VE=S
ISO 2339 9S20K B 6 x 22 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023390020060022
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte
ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1:50, gedreht - Abmessung: B 6 x 22 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2339
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B6x22
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.520 KGM
Materialnummer:
02339.002.0060.022
Weitere Suchbegriffe: EN 22339, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche DIN 1, ISO 2339 9S20K, ISO2339, B6x22, AM2339622, 02339.002.0060.022
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1521*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2091*
€ 0,24883
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2001*
€ 0,23812
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1911*
€ 0,22741
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1851*
€ 0,22027
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1521*
€ 0,181
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.