Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 9S20K B 6,5 x 100 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 9S20K B 6,5 x 100 VE=S
ISO 2339 9S20K B 6,5 x 100 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023390020065100
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte
ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1:50, gedreht - Abmessung: B 6,5 x 100 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2339
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B6,5x100
Gewicht in kg per 100 Stück:
3.602 KGM
Materialnummer:
02339.002.0065.100
Weitere Suchbegriffe: EN 22339, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche DIN 1, ISO 2339 9S20K, ISO2339, B6,5x100, AM233965100, 02339.002.0065.100
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8723*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1723*
€ 1,39504
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1423*
€ 1,35934
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0923*
€ 1,29984
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0623*
€ 1,26414
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,0523*
€ 1,25224
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8723*
€ 1,03804
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.