Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 9S20K B 10 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 9S20K B 10 x 80 VE=S
ISO 2339 9S20K B 10 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023390020100080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte
ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1:50, gedreht - Abmessung: B 10 x 80 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2339
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B10x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
5.570 KGM
Materialnummer:
02339.002.0100.080
Weitere Suchbegriffe: EN 22339, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche DIN 1, ISO 2339 9S20K, ISO2339, B10x80, AM23391080, 02339.002.0100.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1409*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5309*
€ 1,82177
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5209*
€ 1,80987
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4409*
€ 1,71467
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3909*
€ 1,65517
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3509*
€ 1,60757
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1409*
€ 1,35767
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,2217*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.