Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 9S20K B 16 x 50 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 9S20K B 16 x 50 VE=S
ISO 2339 9S20K B 16 x 50 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023390020160050
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte
ISO 2339 Stahl Form B Kegelstifte, Kegel 1:50, gedreht - Abmessung: B 16 x 50 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2339
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
B16x50
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.998 KGM
Materialnummer:
02339.002.0160.050
Weitere Suchbegriffe: EN 22339, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche DIN 1, ISO 2339 9S20K, ISO2339, B16x50, AM23391650, 02339.002.0160.050
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,8022*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,5022*
€ 2,97762
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4522*
€ 2,91812
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3422*
€ 2,78722
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2422*
€ 2,66822
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,1922*
€ 2,60872
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,8022*
€ 2,14462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.