Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 A 1 B 1 x 18 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 A 1 B 1 x 18 rostfrei A 1 VE=S
ISO 2339 A 1 B 1 x 18 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023399120010018
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte
ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte, Kegel 1:50, gedreht - Abmessung: 1 x 18 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2339
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
1x18
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.019 KGM
Materialnummer:
02339.912.0010.018
Weitere Suchbegriffe: EN 22339, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche DIN 1, ISO 2339 A 1, ISO2339, 1x18, A1, AM2339118, 02339.912.0010.018
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2082*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2882*
€ 0,34296
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2782*
€ 0,33106
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2682*
€ 0,31916
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2582*
€ 0,30726
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2082*
€ 0,24776
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,072*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.