Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 A 1 B 1,5 x 14 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 A 1 B 1,5 x 14 rostfrei A 1 VE=S
ISO 2339 A 1 B 1,5 x 14 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023399120015014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte
ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte, Kegel 1:50, gedreht - Abmessung: 1,5 x 14 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2339
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
1,5x14
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.046 KGM
Materialnummer:
02339.912.0015.014
Weitere Suchbegriffe: EN 22339, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche DIN 1, ISO 2339 A 1, ISO2339, 1,5x14, A1, AM23391514, 02339.912.0015.014
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2955*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4055*
€ 0,48255
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3855*
€ 0,45875
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3755*
€ 0,44685
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3555*
€ 0,42305
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2955*
€ 0,35165
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1005*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.