Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2339 A 1 B 1,5 x 16 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2339 A 1 B 1,5 x 16 rostfrei A 1 VE=S
ISO 2339 A 1 B 1,5 x 16 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023399120015016
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Passstifte
passstifte
ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte, Kegel 1:50, gedreht - Abmessung: 1,5 x 16 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2339
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form B
Abmessung:
1,5x16
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.046 KGM
Materialnummer:
02339.912.0015.016
Weitere Suchbegriffe: EN 22339, Kegelstifte, Konische Stifte, Stifte - konisch, Vergleiche DIN 1, ISO 2339 A 1, ISO2339, 1,5x16, A1, AM23391516, 02339.912.0015.016
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3042*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4142*
€ 0,4929
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3842*
€ 0,4572
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3742*
€ 0,4453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3642*
€ 0,4334
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3042*
€ 0,362
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,1062*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.