Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2341 Stahl B 18 h11 x 65 x 58 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2341 Stahl B 18 h11 x 65 x 58 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 2341 Stahl B 18 h11 x 65 x 58 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023410120180065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 2341
Splintbolzen ISO 2341
Splintlochbolzen ISO 2341
iso2341 b 18x65
ISO 2341 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf, mit Splintloch, Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11 - Abmessung: B 18 x65 x58 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2341
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form B
Abmessung:
B18x65x58
Gewicht in kg per 100 Stück:
15.300 KGM
Materialnummer:
02341.012.0180.065
Weitere Suchbegriffe: iso 2341, iso 2341 form b, Bolzen, ISO 2341 Stahl, ISO2341, B18x65x58, galZn, AM23411865, 02341.012.0180.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,1096*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,8696*
€ 3,41482
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,8496*
€ 3,39102
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,7296*
€ 3,24822
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,6196*
€ 3,11732
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,5496*
€ 3,03402
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,1096*
€ 2,51042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.