Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2341 Stahl B 20 h11 x 65 x 57 galv. verzinkt gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2341 Stahl B 20 h11 x 65 x 57 galv. verzinkt gal Zn VE=S
ISO 2341 Stahl B 20 h11 x 65 x 57 galv. verzinkt gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023410120200065
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ISO 2341
Splintbolzen ISO 2341
Splintlochbolzen ISO 2341
iso2341 b 20x65
ISO 2341 Stahl Form B galvanisch verzinkt Bolzen mit Kopf, mit Splintloch, Bolzen Ø mit Toleranzfeld h11 - Abmessung: B 20 x65 x57 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2341
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form B
Abmessung:
B20x65x57
Gewicht in kg per 100 Stück:
18.200 KGM
Materialnummer:
02341.012.0200.065
Weitere Suchbegriffe: iso 2341, iso 2341 form b, Bolzen, ISO 2341 Stahl, ISO2341, B20x65x57, galZn, AM23412065, 02341.012.0200.065
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,459*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,029*
€ 2,41451
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,919*
€ 2,28361
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,839*
€ 2,18841
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,779*
€ 2,11701
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,459*
€ 1,73621
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.