Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 2342 1.4305 M 5 x 20 rostfrei A 1 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 2342 1.4305 M 5 x 20 rostfrei A 1 VE=S
ISO 2342 1.4305 M 5 x 20 rostfrei A 1 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-023429100050020
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 427
DIN 427 Schaftschraube
DIN 427 Schraube
DIN EN ISO 2342
ISO 2342 A 1 Schaftschrauben mit Kegelkuppe und Schlitz - Abmessung: M 5 x 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO2342
Werkstoff:
A 1
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M5x20
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.280 KGM
Materialnummer:
02342.910.0050.020
Weitere Suchbegriffe: ISO 2342, ISO 2342 Schaftschraube, Schaftschraube DIN 427, Schaftschraube DIN EN ISO 2342, Schaftschraube ISO 2342, Schraube DIN 427, Edelstahlschraube DIN 427, Edelstahlschraube ISO 2342, ISO 2342 Edelstahl, Schaftschraube, reyher din 427 1.4305 6x20, edelstahlschraube din 427, schaftschraube m5, Gewindestifte m. Längsschlitz, Schaftschrauben, Schlitzschrauben, Zapfenstifte, ISO 2342 1.4305(A 1), ISO2342, M5x20, 5x20, AM2342520, 02342.910.0050.020
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2178*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2878*
€ 0,34248
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2778*
€ 0,33058
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2678*
€ 0,31868
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2578*
€ 0,30678
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2178*
€ 0,25918
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.