Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3016 St. D1 5 x 12 -W1 verzinkt, m. Gummiprofil W1 Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3016 St. D1 5 x 12 -W1 verzinkt, m. Gummiprofil W1 Zn VE=S
DIN 3016 St. D1 5 x 12 -W1 verzinkt, m. Gummiprofil W1 Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-030160140050012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3016
DIN 3016 Halterungsschelle
DIN 3016 Rohrhalterungsschelle
DIN 3016 Rohrschelle
DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen, Form D 1, mit Gummiprofil - Abmessung: 5 x 12 - W1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3016
Werkstoff:
Stahl (W1)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form D1
Abmessung:
5x12-W1
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.500 KGM
Materialnummer:
03016.014.0050.012
Weitere Suchbegriffe: DIN 3016 Schelle, Halterungsschelle DIN 3016, Rohrhalterungsschelle DIN 3016, Rohrschelle DIN 3016, Schelle DIN 3016, Halterungsschellen, halterungsschelle stahl, din 3016, Schellen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen, DIN 3016 Stahl, DIN3016, 5x12-W1, W1Zn, AM3016512, 03016.014.0050.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,877*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,107*
€ 1,31733
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,097*
€ 1,30543
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,057*
€ 1,25783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,037*
€ 1,23403
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,877*
€ 1,04363
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.