Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3016 St. D1 25 x 15 -W1 verzinkt, m. Gummiprofil W1 Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3016 St. D1 25 x 15 -W1 verzinkt, m. Gummiprofil W1 Zn VE=S
DIN 3016 St. D1 25 x 15 -W1 verzinkt, m. Gummiprofil W1 Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-030160140250015
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3016
DIN 3016 Halterungsschelle
DIN 3016 Rohrhalterungsschelle
DIN 3016 Rohrschelle
DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen, Form D 1, mit Gummiprofil - Abmessung: 25 x 15 - W1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3016
Werkstoff:
Stahl (W1)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form D1
Abmessung:
25x15-W1
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.800 KGM
Materialnummer:
03016.014.0250.015
Weitere Suchbegriffe: DIN 3016 Schelle, Halterungsschelle DIN 3016, Rohrhalterungsschelle DIN 3016, Rohrschelle DIN 3016, Schelle DIN 3016, Halterungsschellen, din 3016 bandbreite 15, din 3016, halterungsschelle stahl, Schellen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen, DIN 3016 Stahl, DIN3016, 25x15-W1, W1Zn, AM30162515, 03016.014.0250.015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4417*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5917*
€ 0,70412
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5717*
€ 0,68032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5517*
€ 0,65652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5417*
€ 0,64462
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,5317*
€ 0,63272
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4417*
€ 0,52562
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.