| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4-030160140300015 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen, Form D 1, mit Gummiprofil - Abmessung: 30 x 15 - W1 VE=S (100 Stück) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Norm: | DIN3016 | Werkstoff: | Stahl (W1) | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Form: | Form D1 | Abmessung: | 30x15-W1 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 2.300 KGM | Materialnummer: | 03016.014.0300.015 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 3016 Schelle, Halterungsschelle DIN 3016, Rohrhalterungsschelle DIN 3016, Rohrschelle DIN 3016, Schelle DIN 3016, Halterungsschellen, din 3016 bandbreite 15, din 3016, halterungsschelle stahl, Schellen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen, DIN 3016 Stahl, DIN3016, 30x15-W1, W1Zn, AM30163015, 03016.014.0300.015 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |