Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3016 St. D1 32 x 15 -W1 verzinkt, m. Gummiprofil W1 Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3016 St. D1 32 x 15 -W1 verzinkt, m. Gummiprofil W1 Zn VE=S
DIN 3016 St. D1 32 x 15 -W1 verzinkt, m. Gummiprofil W1 Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-030160140320015
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3016
DIN 3016 Halterungsschelle
DIN 3016 Rohrhalterungsschelle
DIN 3016 Rohrschelle
DIN 3016 Stahl (W1) Form D 1 galvanisch verzinkt Halterungsschellen, Form D 1, mit Gummiprofil - Abmessung: 32 x 15 - W1 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3016
Werkstoff:
Stahl (W1)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form D1
Abmessung:
32x15-W1
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.335 KGM
Materialnummer:
03016.014.0320.015
Weitere Suchbegriffe: DIN 3016 Schelle, Halterungsschelle DIN 3016, Rohrhalterungsschelle DIN 3016, Rohrschelle DIN 3016, Schelle DIN 3016, Halterungsschellen, din 3016 bandbreite 15, din 3016, halterungsschelle stahl, Schellen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen, DIN 3016 Stahl, DIN3016, 32x15-W1, W1Zn, AM30163215, 03016.014.0320.015
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,5501*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7101*
€ 0,84502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6701*
€ 0,79742
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6501*
€ 0,77362
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,5501*
€ 0,65462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.