Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3017 St. A 16- 27/12 C7 -W1 galv. verzinkt Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3017 St. A 16- 27/12 C7 -W1 galv. verzinkt Zn VE=S
DIN 3017 St. A 16- 27/12 C7 -W1 galv. verzinkt Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-030170110270012
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
schlauchschelle din 3017 16-27 w1
DIN 3017 Stahl (W1) Form A galvanisch verzinkt Schlauchschellen, mit Schneckenantrieb - Abmessung: 16- 27/12 C7 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3017
Werkstoff:
Stahl (W1)
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
16-27/12C7
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.620 KGM
Materialnummer:
03017.011.0270.012
Weitere Suchbegriffe: din 3017, din 3017 w1, Schellen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen, DIN 3017 Stahl W1, DIN3017, 16-27/12C7, Zn, AM30172712, 03017.011.0270.012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3624*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5024*
€ 0,59786
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4924*
€ 0,58596
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4724*
€ 0,56216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4524*
€ 0,53836
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4424*
€ 0,52646
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3624*
€ 0,43126
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4247*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.