Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3017 A 16- 27/ 9 C7 -W2 galv. verzinkt, 1.4016 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3017 A 16- 27/ 9 C7 -W2 galv. verzinkt, 1.4016 VE=S
DIN 3017 A 16- 27/ 9 C7 -W2 galv. verzinkt, 1.4016 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-030173110270009
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
din 3017 16-27
DIN 3017 1.4016 (W2) Form A Schlauchschellen, mit Schneckenantrieb - Abmessung: 16- 27/ 9 C7 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3017
Werkstoff:
1.4016 (W2)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
16-27/9C7
Gewicht in kg per 100 Stück:
1.360 KGM
Materialnummer:
03017.311.0270.009
Weitere Suchbegriffe: din 3017, din 3017 w2, Schellen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen, DIN 3017 1.4016 W2, DIN3017, 16-27/9C7, AM3017279, 03017.311.0270.009
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3718*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5018*
€ 0,59714
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4918*
€ 0,58524
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4618*
€ 0,54954
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4518*
€ 0,53764
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4418*
€ 0,52574
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3718*
€ 0,44244
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,4137*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.