Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3017 1.4016 C1 140-150/30 -W2 Schraube galv. verzinkt VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3017 1.4016 C1 140-150/30 -W2 Schraube galv. verzinkt VE=S
DIN 3017 1.4016 C1 140-150/30 -W2 Schraube galv. verzinkt VE=S
Artikel-Nr.:
     4-030179031500030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
din 3017 w2
DIN 3017 1.4016 (W2) Form C1 Schlauchschellen, mit Rundbolzen, einteilig - Abmessung: 140-150/30 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3017
Werkstoff:
1.4016 (W2)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C1
Abmessung:
140-150/30
Gewicht in kg per 100 Stück:
31.510 KGM
Materialnummer:
03017.903.1500.030
Weitere Suchbegriffe: din 3017, Schellen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen, DIN 3017 1.4016 -W2, DIN3017, 140-150/30, AM301715030, 03017.903.1500.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,8429*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,4129*
€ 15,96135
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,3829*
€ 15,92565
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,0029*
€ 15,47345
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,7529*
€ 15,17595
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,8429*
€ 12,90305
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.