Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3017 1.4016 C1 226-239/30 -W2 Schraube galv. verzinkt VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3017 1.4016 C1 226-239/30 -W2 Schraube galv. verzinkt VE=S
DIN 3017 1.4016 C1 226-239/30 -W2 Schraube galv. verzinkt VE=S
Artikel-Nr.:
     4-030179032390030
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
din 3017 w2
DIN 3017 1.4016 (W2) Form C1 Schlauchschellen, mit Rundbolzen, einteilig - Abmessung: 226-239/30 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3017
Werkstoff:
1.4016 (W2)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form C1
Abmessung:
226-239/30
Gewicht in kg per 100 Stück:
39.190 KGM
Materialnummer:
03017.903.2390.030
Weitere Suchbegriffe: din 3017, Schellen, Schlauch-Schellen, Schlauchschellen, DIN 3017 1.4016 -W2, DIN3017, 226-239/30, AM301723930, 03017.903.2390.030
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,8782*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,1482*
€ 20,40636
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,9382*
€ 20,15646
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,6082*
€ 19,76376
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,8082*
€ 18,81176
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 13,8782*
€ 16,51506
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.