Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3404 5.8 M 8 x 1 SW 11 gal Zn, m. rundem Kopf gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3404 5.8 M 8 x 1 SW 11 gal Zn, m. rundem Kopf gal Zn VE=S
DIN 3404 5.8 M 8 x 1 SW 11 gal Zn, m. rundem Kopf gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-034045100081011
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3404
DIN 3404 Flachschmiernippel
DIN 3404 Schmiernippel
Flachschmiernippel DIN 3404
DIN 3404 5.8 MF galvanisch verzinkt Flachschmiernippel, mit rundem Kopf, Sechskant-Antrieb, mit metr. Feingew. - Abmessung: M 8x1 SW 11 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3404
Werkstoff:
5.8
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
MF
Abmessung:
M8x1SW11
Gewicht in kg per 100 Stück:
0.580 KGM
Materialnummer:
03404.510.0081.011
Weitere Suchbegriffe: Schmiernippel DIN 3404, din 3404 m8, din 3404, Flach-Schmiernippel, Flachschmiernippel, Schmiernippel, DIN 3404 5.8, DIN3404, M8x1SW11, 8x1SW11, galZn, AM3404811, 03404.510.0081.011
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1528*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,4328*
€ 1,70503
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3828*
€ 1,64553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,3628*
€ 1,62173
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,1528*
€ 1,37183
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.