Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3567 Stahl A 27 NW 20 grundiert Rohrsch.-Hälften VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3567 Stahl A 27 NW 20 grundiert Rohrsch.-Hälften VE=S
DIN 3567 Stahl A 27 NW 20 grundiert Rohrsch.-Hälften VE=S
Artikel-Nr.:
     4-035670010270000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3567
DIN 3567 Rohrschelle
DIN 3567 Schelle
Rohrschelle DIN 3567
DIN 3567 Stahl Form A grundiert Rohrschellen, gleichschenkelig - Abmessung: A 27 / NW 20 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3567
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
grundiert
Form:
Form A
Abmessung:
A27/NW20
Gewicht in kg per 100 Stück:
10.650 KGM
Materialnummer:
03567.001.0270.000
Weitere Suchbegriffe: Schelle DIN 3567, reyher din 3567, din 3567, Rohr-Schellen, Rohrschellen, Schellen, DIN 3567 Stahl, DIN3567, A27/NW20, AM3567270, 03567.001.0270.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,599*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,769*
€ 0,91511
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,759*
€ 0,90321
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,729*
€ 0,86751
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,709*
€ 0,84371
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,599*
€ 0,71281
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,6971*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.