Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3567 Stahl A 61 NW 50 grundiert Rohrsch.-Hälften VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3567 Stahl A 61 NW 50 grundiert Rohrsch.-Hälften VE=S
DIN 3567 Stahl A 61 NW 50 grundiert Rohrsch.-Hälften VE=S
Artikel-Nr.:
     4-035670010610000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3567
DIN 3567 Rohrschelle
DIN 3567 Schelle
Rohrschelle DIN 3567
DIN 3567 Stahl Form A grundiert Rohrschellen, gleichschenkelig - Abmessung: A 61 / NW 50 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3567
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
grundiert
Form:
Form A
Abmessung:
A61/NW50
Gewicht in kg per 100 Stück:
27.500 KGM
Materialnummer:
03567.001.0610.000
Weitere Suchbegriffe: Schelle DIN 3567, reyher din 3567, din 3567, Rohr-Schellen, Rohrschellen, Schellen, DIN 3567 Stahl, DIN3567, A61/NW50, AM3567610, 03567.001.0610.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,198*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,548*
€ 1,84212
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,518*
€ 1,80642
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,458*
€ 1,73502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,428*
€ 1,69932
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,198*
€ 1,42562
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,5804*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.