Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3567 Stahl A 273 NW 250 feuerverzinkt Rohrsch.-Hälften tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3567 Stahl A 273 NW 250 feuerverzinkt Rohrsch.-Hälften tZn VE=S
DIN 3567 Stahl A 273 NW 250 feuerverzinkt Rohrsch.-Hälften tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-035670212730000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3567
DIN 3567 Rohrschelle
DIN 3567 Schelle
Rohrschelle DIN 3567
DIN 3567 Stahl Form A feuerverzinkt Rohrschellen, gleichschenkelig - Abmessung: A 273 / NW 250 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3567
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Form A
Abmessung:
A273/NW250
Gewicht in kg per 100 Stück:
197.000 KGM
Materialnummer:
03567.021.2730.000
Weitere Suchbegriffe: Schelle DIN 3567, reyher din 3567, din 3567, Rohr-Schellen, Rohrschellen, Schellen, DIN 3567 Stahl, DIN3567, A273/NW250, tZn, AM35672730, 03567.021.2730.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,8703*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,7903*
€ 19,98046
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,5503*
€ 19,69486
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,8403*
€ 18,84996
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,1603*
€ 18,04076
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,7003*
€ 17,49336
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,8703*
€ 14,12566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.