Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3570 A 4 A 30 / NW 20 M 10 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3570 A 4 A 30 / NW 20 M 10 A 4 VE=S
DIN 3570 A 4 A 30 / NW 20 M 10 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-035709410300000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 A 4 Form A Rundstahlbügel, ohne Muttern, zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 30 / NW 20 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3570
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A30/NW20
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.500 KGM
Materialnummer:
03570.941.0300.000
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel DIN 3570, Bügelschraube, Rundbügelschraube, Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, rundstahlbügel dn 20 m10, bügelschraube m10, bügelschraube dn20, Rohr-Bügel, Rohrbügel, DIN 3570 A 4, DIN3570, A30/NW20, A4, AM3570300, 03570.941.0300.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9221*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2621*
€ 1,5019
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2421*
€ 1,4781
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1821*
€ 1,4067
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1421*
€ 1,3591
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1121*
€ 1,3234
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9221*
€ 1,0973
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.