Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 3570 A 4 A 38 / NW 25 M 10 A 4 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 3570 A 4 A 38 / NW 25 M 10 A 4 VE=S
DIN 3570 A 4 A 38 / NW 25 M 10 A 4 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-035709410380000
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 3570
DIN 3570 Rohrbügel
DIN 3570 Rundstahlbügel
Rohrbügel DIN 3570
DIN 3570 A 4 Form A Rundstahlbügel, ohne Muttern, zweiseitiges Befestigungs-Gewinde - Abmessung: A 38 / NW 25 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
DIN3570
Werkstoff:
A 4
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Form A
Abmessung:
A38/NW25
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.696 KGM
Materialnummer:
03570.941.0380.000
Weitere Suchbegriffe: Rundstahlbügel DIN 3570, Bügelschraube, Rundbügelschraube, Rundstahlbügel, U-Bügelschraube, reyher rundstahlbügel m10, bügelschraube m10, rundstahlbügel, Rohr-Bügel, Rohrbügel, DIN 3570 A 4, DIN3570, A38/NW25, A4, AM3570380, 03570.941.0380.000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,9245*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,2545*
€ 1,49286
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,2345*
€ 1,46906
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,1845*
€ 1,40956
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,1545*
€ 1,37386
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,1245*
€ 1,33816
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,9245*
€ 1,10016
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.