| |
|
| Artikel-Nr.: 4-040141000060045 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 45 VE=S (200 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4014 | Werkstoff: | 10.9 | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M6x45 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 1.130 KGM | Materialnummer: | 04014.100.0060.045 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 10x45, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 10.9, ISO4014, M6x45, 6x45, AM4014645, 04014.100.0060.045 |
| | |
| |