Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 M 6 x 90 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 M 6 x 90 VE=S
ISO 4014 10.9 M 6 x 90 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141000060090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 6 x 90 VE=S (200 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M6x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
2.080 KGM
Materialnummer:
04014.100.0060.090
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 18x90, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 10.9, ISO4014, M6x90, 6x90, AM4014690, 04014.100.0060.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0773*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1071*
€ 0,12745
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1068*
€ 0,12709
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1015*
€ 0,12079
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0941*
€ 0,11198
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0773*
€ 0,09199
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 0,0772*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.