Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 M 20 x 360 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 M 20 x 360 VE=S
ISO 4014 10.9 M 20 x 360 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141000200360
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 360 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M20x360
Gewicht in kg per 100 Stück:
94.300 KGM
Materialnummer:
04014.100.0200.360
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m20 10.9, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 10.9, ISO4014, M20x360, 20x360, AM401420360, 04014.100.0200.360
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,9874*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,2374*
€ 8,61251
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,9174*
€ 8,23171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,6474*
€ 7,91041
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,4374*
€ 7,66051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,1274*
€ 7,29161
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9874*
€ 5,93501
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,0074*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.