Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 M 22 x 240 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 M 22 x 240 VE=S
ISO 4014 10.9 M 22 x 240 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141000220240
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 22 x 240 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M22x240
Gewicht in kg per 100 Stück:
77.300 KGM
Materialnummer:
04014.100.0220.240
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 10.9, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 10.9, ISO4014, M22x240, 22x240, AM401422240, 04014.100.0220.240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,8997*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,1397*
€ 6,11624
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,0597*
€ 6,02104
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8197*
€ 5,73544
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,6997*
€ 5,59264
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,6197*
€ 5,49744
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,8997*
€ 4,64064
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,6637*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.