Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 M 24 x 80 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 M 24 x 80 VE=S
ISO 4014 10.9 M 24 x 80 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141000240080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 80 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
36.980 KGM
Materialnummer:
04014.100.0240.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 10x80, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 10.9, ISO4014, M24x80, 24x80, AM40142480, 04014.100.0240.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0322*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3522*
€ 1,60912
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2922*
€ 1,53772
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2622*
€ 1,50202
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2322*
€ 1,46632
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0322*
€ 1,22832
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 1,0222*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.