Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 M 24 x 270 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 M 24 x 270 VE=S
ISO 4014 10.9 M 24 x 270 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141000240270
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 270 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x270
Gewicht in kg per 100 Stück:
104.500 KGM
Materialnummer:
04014.100.0240.270
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m24, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 10.9, ISO4014, M24x270, 24x270, AM401424270, 04014.100.0240.270
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,4027*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,4327*
€ 7,65491
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,1127*
€ 7,27411
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,8827*
€ 7,00041
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7027*
€ 6,78621
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4327*
€ 6,46491
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,4027*
€ 5,23921
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 4,3927*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.