Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 M 27 x 110 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 M 27 x 110 VE=S
ISO 4014 10.9 M 27 x 110 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141000270110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 110 VE=S (10 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
65.000 KGM
Materialnummer:
04014.100.0270.110
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 22x110, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 10.9, ISO4014, M27x110, 27x110, AM401427110, 04014.100.0270.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,3798*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,2198*
€ 3,83156
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,1898*
€ 3,79586
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0198*
€ 3,59356
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,9398*
€ 3,49836
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,8398*
€ 3,37936
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,3798*
€ 2,83196
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 2,3598*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.