Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 M 30 x 220 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 M 30 x 220 VE=S
ISO 4014 10.9 M 30 x 220 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141000300220
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 220 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x220
Gewicht in kg per 100 Stück:
142.000 KGM
Materialnummer:
04014.100.0300.220
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 14x220, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 10.9, ISO4014, M30x220, 30x220, AM401430220, 04014.100.0300.220
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,6233*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,9033*
€ 10,59493
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,3333*
€ 9,91663
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,0933*
€ 9,63103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,9033*
€ 9,40493
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 6,6233*
€ 7,88173
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 6,6233*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.