Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 M 36 x 130 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 M 36 x 130 VE=S
ISO 4014 10.9 M 36 x 130 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141000360130
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 36 x 130 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M36x130
Gewicht in kg per 100 Stück:
139.000 KGM
Materialnummer:
04014.100.0360.130
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 10.9, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 10.9, ISO4014, M36x130, 36x130, AM401436130, 04014.100.0360.130
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,9785*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,0385*
€ 9,56582
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,9485*
€ 9,45872
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,5385*
€ 8,97082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,2985*
€ 8,68522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,1185*
€ 8,47102
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 5,9785*
€ 7,11442
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 5,9685*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.