Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 M 39 x 110 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 M 39 x 110 VE=S
ISO 4014 10.9 M 39 x 110 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141000390110
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 39 x 110 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M39x110
Gewicht in kg per 100 Stück:
145.000 KGM
Materialnummer:
04014.100.0390.110
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 22x110, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 10.9, ISO4014, M39x110, 39x110, AM401439110, 04014.100.0390.110
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,1197*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,8497*
€ 12,91114
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,5997*
€ 12,61364
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,0797*
€ 11,99484
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,8397*
€ 11,70924
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,6697*
€ 11,50694
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 8,1197*
€ 9,66244
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 8,1497*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.