Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 M 42 x 280 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 M 42 x 280 VE=S
ISO 4014 10.9 M 42 x 280 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141000420280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 42 x 280 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M42x280
Gewicht in kg per 100 Stück:
352.000 KGM
Materialnummer:
04014.100.0420.280
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 m42x280, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 10.9, ISO4014, M42x280, 42x280, AM401442280, 04014.100.0420.280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,0891*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,5891*
€ 28,07103
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,3791*
€ 27,82113
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,2391*
€ 26,46453
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,3491*
€ 25,40543
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,7591*
€ 24,70333
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,0891*
€ 20,33603
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 17,1591*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.