Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 M 48 x 160 VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 M 48 x 160 VE=S
ISO 4014 10.9 M 48 x 160 VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141000480160
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 48 x 160 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M48x160
Gewicht in kg per 100 Stück:
316.000 KGM
Materialnummer:
04014.100.0480.160
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 14x160, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 10.9, ISO4014, M48x160, 48x160, AM401448160, 04014.100.0480.160
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,0486*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,6586*
€ 38,86373
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,3386*
€ 38,48293
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,7486*
€ 36,59083
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,8786*
€ 35,55553
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,9786*
€ 34,48453
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,0486*
€ 28,61783
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Reyher
ab € 24,1986*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.