Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 M 18 x 90 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 M 18 x 90 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
ISO 4014 10.9 M 18 x 90 galv. verzinkt A2F, getempert gal Zn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141100180090
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 18 x 90 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M18x90
Gewicht in kg per 100 Stück:
21.640 KGM
Materialnummer:
04014.110.0180.090
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 18x90, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 10.9, ISO4014, M18x90, 18x90, galZn, AM40141890, 04014.110.0180.090
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0153*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,3653*
€ 1,62471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3553*
€ 1,61281
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,2853*
€ 1,52951
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2453*
€ 1,48191
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2053*
€ 1,43431
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,0153*
€ 1,20821
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.