Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 U M 12 x 80 feuerverzinkt, Gew.tol. 6h tZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 U M 12 x 80 feuerverzinkt, Gew.tol. 6h tZn VE=S
ISO 4014 10.9 U M 12 x 80 feuerverzinkt, Gew.tol. 6h tZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141200120080
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 80 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
feuerverzinkt
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x80
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.860 KGM
Materialnummer:
04014.120.0120.080
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 m12x80, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 10.9 U, ISO4014, M12x80, 12x80, AM40141280, 04014.120.0120.080
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3631*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,7431*
€ 2,07429
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7231*
€ 2,05049
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6431*
€ 1,95529
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6131*
€ 1,91959
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,3631*
€ 1,62209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.