Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 10.9 M 16 x 125 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 10.9 M 16 x 125 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
ISO 4014 10.9 M 16 x 125 flZnL/nc/x/x/480h/C flZn VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040141330160125
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 flZnL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 125 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
10.9
Oberfläche:
flZnL480h
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x125
Gewicht in kg per 100 Stück:
22.200 KGM
Materialnummer:
04014.133.0160.125
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, reyher din 931 10.9 m16x125, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 10.9, ISO4014, M16x125, 16x125, AM401416125, 04014.133.0160.125
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,5117*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,4517*
€ 5,29752
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3817*
€ 5,21422
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,2417*
€ 5,04762
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,1817*
€ 4,97622
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,5117*
€ 4,17892
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.