Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 1.7218 +QT M 12 x 60 DGRL VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 1.7218 +QT M 12 x 60 DGRL VE=S
ISO 4014 1.7218 +QT M 12 x 60 DGRL VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040143520120060
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (100 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x60
Gewicht in kg per 100 Stück:
6.125 KGM
Materialnummer:
04014.352.0120.060
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m12x60, din 931, din 931 m12, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 1.7218 +QT, ISO4014, M12x60, 12x60, AM40141260, 04014.352.0120.060
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6104*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7804*
€ 0,92868
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7704*
€ 0,91678
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7404*
€ 0,88108
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7204*
€ 0,85728
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,6104*
€ 0,72638
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.