Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 1.7218 +QT M 12 x 70 DGRL VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 1.7218 +QT M 12 x 70 DGRL VE=S
ISO 4014 1.7218 +QT M 12 x 70 DGRL VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040143520120070
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 70 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x70
Gewicht in kg per 100 Stück:
7.688 KGM
Materialnummer:
04014.352.0120.070
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, sechskantschraube din 931 m12, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 1.7218 +QT, ISO4014, M12x70, 12x70, AM40141270, 04014.352.0120.070
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,676*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,896*
€ 1,06624
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,886*
€ 1,05434
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,846*
€ 1,00674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,816*
€ 0,97104
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,796*
€ 0,94724
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.