Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 1.7218 +QT M 12 x 85 DGRL VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 1.7218 +QT M 12 x 85 DGRL VE=S
ISO 4014 1.7218 +QT M 12 x 85 DGRL VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040143520120085
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 85 VE=S (50 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M12x85
Gewicht in kg per 100 Stück:
8.200 KGM
Materialnummer:
04014.352.0120.085
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m12x85, din 931, din 931 m12, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 1.7218 +QT, ISO4014, M12x85, 12x85, AM40141285, 04014.352.0120.085
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0859*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4059*
€ 1,67302
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3859*
€ 1,64922
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3259*
€ 1,57782
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2859*
€ 1,53022
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,0859*
€ 1,29222
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.