| |
|
| Artikel-Nr.: 4-040143520120100 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 100 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4014 | Werkstoff: | 1.7218 +QT (25CrMo4) | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M12x100 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 9.500 KGM | Materialnummer: | 04014.352.0120.100 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, sechskantschraube din 931 m12, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 1.7218 +QT, ISO4014, M12x100, 12x100, AM401412100, 04014.352.0120.100 |
| | |
| |