Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 1.7218 +QT M 16 x 75 DGRL VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 1.7218 +QT M 16 x 75 DGRL VE=S
ISO 4014 1.7218 +QT M 16 x 75 DGRL VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040143520160075
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 75 VE=S (25 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M16x75
Gewicht in kg per 100 Stück:
14.065 KGM
Materialnummer:
04014.352.0160.075
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 1.7218 +QT, ISO4014, M16x75, 16x75, AM40141675, 04014.352.0160.075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,3583*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,7983*
€ 2,13998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,7783*
€ 2,11618
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,6783*
€ 1,99718
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,6383*
€ 1,94958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6083*
€ 1,91388
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,3583*
€ 1,61638
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.