| |
|
| Artikel-Nr.: 4-040143520240090 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (10 Stück) Weitere Informationen: | | Norm: | ISO4014 | Werkstoff: | 1.7218 +QT (25CrMo4) | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ohne Formfangabe | Abmessung: | M24x90 | Gewicht in kg per 100 Stück: | 40.189 KGM | Materialnummer: | 04014.352.0240.090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m24, din 931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 1.7218 +QT, ISO4014, M24x90, 24x90, AM40142490, 04014.352.0240.090 |
| | |
| |