Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 1.7218 +QT M 24 x 240 DGRL VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 1.7218 +QT M 24 x 240 DGRL VE=S
ISO 4014 1.7218 +QT M 24 x 240 DGRL VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040143520240240
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 240 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M24x240
Gewicht in kg per 100 Stück:
90.952 KGM
Materialnummer:
04014.352.0240.240
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m24x240, din 931, din 931 m24, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 1.7218 +QT, ISO4014, M24x240, 24x240, AM401424240, 04014.352.0240.240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,9409*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,8609*
€ 29,58447
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,5609*
€ 29,22747
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,4109*
€ 27,85897
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,3809*
€ 26,63327
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,8709*
€ 26,02637
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,9409*
€ 21,34967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.