Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 1.7218 +QT M 27 x 140 DGRL VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 1.7218 +QT M 27 x 140 DGRL VE=S
ISO 4014 1.7218 +QT M 27 x 140 DGRL VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040143520270140
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 140 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x140
Gewicht in kg per 100 Stück:
75.313 KGM
Materialnummer:
04014.352.0270.140
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, m 27x140 din931, din 931, din 931 m 27, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 1.7218 +QT, ISO4014, M27x140, 27x140, AM401427140, 04014.352.0270.140
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,0088*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,3388*
€ 13,49317
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,2388*
€ 13,37417
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,6888*
€ 12,71967
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,3488*
€ 12,31507
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,9188*
€ 11,80337
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,0088*
€ 9,53047
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.