Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 1.7218 +QT M 27 x 280 DGRL VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 1.7218 +QT M 27 x 280 DGRL VE=S
ISO 4014 1.7218 +QT M 27 x 280 DGRL VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040143520270280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 27 x 280 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M27x280
Gewicht in kg per 100 Stück:
135.000 KGM
Materialnummer:
04014.352.0270.280
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m 27, din 931, reyher din931, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 1.7218 +QT, ISO4014, M27x280, 27x280, AM401427280, 04014.352.0270.280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,0406*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,1106*
€ 37,02161
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,7606*
€ 36,60511
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,4206*
€ 35,01051
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,3806*
€ 33,77291
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,5806*
€ 32,82091
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,0406*
€ 27,41831
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.