Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 1.7218 +QT M 30 x 190 DGRL VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 1.7218 +QT M 30 x 190 DGRL VE=S
ISO 4014 1.7218 +QT M 30 x 190 DGRL VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040143520300190
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 190 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x190
Gewicht in kg per 100 Stück:
124.700 KGM
Materialnummer:
04014.352.0300.190
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m30x190, din 931, din 931 m30, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 1.7218 +QT, ISO4014, M30x190, 30x190, AM401430190, 04014.352.0300.190
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,3992*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,6592*
€ 22,20445
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,4692*
€ 21,97835
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,8092*
€ 21,19295
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,9492*
€ 20,16955
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,3792*
€ 19,49125
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,3992*
€ 15,94505
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.