Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 1.7218 +QT M 30 x 280 DGRL VE=S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 1.7218 +QT M 30 x 280 DGRL VE=S
ISO 4014 1.7218 +QT M 30 x 280 DGRL VE=S
Artikel-Nr.:
     4-040143520300280
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 30 x 280 VE=S (1 Stück)
Weitere Informationen:
Norm:
ISO4014
Werkstoff:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Abmessung:
M30x280
Gewicht in kg per 100 Stück:
170.000 KGM
Materialnummer:
04014.352.0300.280
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, din 931 m30x280, din 931, din 931 m30, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014 1.7218 +QT, ISO4014, M30x280, 30x280, AM401430280, 04014.352.0300.280
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,729*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,969*
€ 27,33311
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,869*
€ 27,21411
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,779*
€ 25,91701
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,879*
€ 24,84601
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,249*
€ 24,09631
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,729*
€ 19,90751
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.